€ 141,17/ stukexcl. btw
€ 170,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 785.5 mm |
Slag | van 0 tot 350 mm |
Duwkracht | 200 N |
Buitendiameter zuigerstang | 10 mm |
Buitendiameter cilinder | 22 mm |
Aansluiting cilinder | Buitendraad |
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..) | 8 |
Draadmaat aansluiting cilinder (M..) | 8 |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Buitendraad |