Eriks
STABILUS

STABILUS LOW095370 03-10-300/0250

  • ERIKS:14889452
  • Fabrikant:4046577013209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,96/ stukexcl. btw

€ 157,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
685.5 mm
Slag
van 0 tot 300 mm
Duwkracht
250 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
22 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad