Eriks
STABILUS

STABILUS LOW094668 03-08-250/0350

  • ERIKS:14889443
  • Fabrikant:4046577015074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,94/ stukexcl. btw

€ 133,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
585.5 mm
Slag
van 0 tot 250 mm
Duwkracht
350 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad