Eriks
STABILUS

STABILUS LOW094528 03-08-180/0250

  • ERIKS:14889419
  • Fabrikant:4046577017047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,01/ stukexcl. btw

€ 119,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
445.5 mm
Slag
van 0 tot 180 mm
Duwkracht
250 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad