Eriks
STABILUS

STABILUS LOW094498 03-08-120/0500

  • ERIKS:14889403
  • Fabrikant:4046577018402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,30/ stukexcl. btw

€ 115,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
325.5 mm
Slag
van 0 tot 120 mm
Duwkracht
500 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad