Eriks
STABILUS

STABILUS LOW085375 03-10-400/0700

  • ERIKS:14889467
  • Fabrikant:4046577012134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,72/ stukexcl. btw

€ 177,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
885.5 mm
Slag
van 0 tot 400 mm
Duwkracht
700 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
22 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad