Eriks
STABILUS

STABILUS LOW085367 03-10-350/1000

  • ERIKS:14888889
  • Fabrikant:4046577012509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,17/ stukexcl. btw

€ 170,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
785.5 mm
Slag
van 0 tot 350 mm
Duwkracht
1,000 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
22 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad