Eriks
STABILUS

STABILUS LOW083755 03-08-205/0400

  • ERIKS:14886924
  • Fabrikant:4046577341869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,19/ stukexcl. btw

€ 124,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
485.5 mm
Slag
van 0 tot 200 mm
Duwkracht
400 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad