Eriks
STABILUS

STABILUS LOW083550 03-08-140/0600

  • ERIKS:14889409
  • Fabrikant:4046577018044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,30/ stukexcl. btw

€ 115,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
365.5 mm
Slag
van 0 tot 140 mm
Duwkracht
600 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad