Eriks
STABILUS

STABILUS LOMO95273 03-10-400/0500

  • ERIKS:14886851
  • Fabrikant:4046577012394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 141,17/ stukexcl. btw

€ 170,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
885 mm
Slag
van 0 tot 395 mm
Duwkracht
500 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
22 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1