Eriks
STABILUS

STABILUS LOMO82449 03-06-080/0250

  • ERIKS:14886836
  • Fabrikant:4046577322226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,94/ stukexcl. btw

€ 70,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
226.5 mm
Slag
van 0 tot 80 mm
Duwkracht
250 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
6.1