Eriks
STABILUS

STABILUS LOM2115LK 03-14-500/1300

  • ERIKS:14890347
  • Fabrikant:4046577010932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 201,86/ stukexcl. btw

€ 244,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
1102 mm
Slag
van 0 tot 500 mm
Duwkracht
1300 N
Buitendiameter zuigerstang
14 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
10.1