Eriks
STABILUS

STABILUS LOM2072LX 03-14-400/1900

  • ERIKS:14890110
  • Fabrikant:4046577011175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 182,81/ stukexcl. btw

€ 221,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
902 mm
Slag
van 0 tot 400 mm
Duwkracht
1,900 N
Buitendiameter zuigerstang
14 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
10.1