€ 148,72/ stukexcl. btw
€ 179,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 502 mm |
Slag | van 0 tot 200 mm |
Duwkracht | 2,100 N |
Buitendiameter zuigerstang | 14 mm |
Buitendiameter cilinder | 28 mm |
Aansluiting cilinder | Oog |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Oog |
Gatdiameter | 10.1 |