Eriks
STABILUS

STABILUS LOM2048LL 03-14-200/1500

  • ERIKS:14890098
  • Fabrikant:4046577011700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 148,72/ stukexcl. btw

€ 179,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
502 mm
Slag
van 0 tot 200 mm
Duwkracht
1,500 N
Buitendiameter zuigerstang
14 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
10.1