Eriks
STABILUS

STABILUS LOM192805 03-06-040/0150

  • ERIKS:14886260
  • Fabrikant:4046577022850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,11/ stukexcl. btw

€ 67,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
145.5 mm
Slag
van 0 tot 40 mm
Duwkracht
150 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
6.1