Eriks
STABILUS

STABILUS LOM095184 03-10-350/0500

  • ERIKS:14886848
  • Fabrikant:4046577292598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,24/ stukexcl. btw

€ 155,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
785 mm
Slag
van 0 tot 345 mm
Duwkracht
500 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
22 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1