€ 112,00/ stukexcl. btw
€ 135,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 485 mm |
Slag | van 0 tot 195 mm |
Duwkracht | 1,150 N |
Buitendiameter zuigerstang | 10 mm |
Buitendiameter cilinder | 22 mm |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Oog |
Gatdiameter | 8.1 |