Eriks
STABILUS

STABILUS LOM094889 03-08-205/0800

  • ERIKS:14885819
  • Fabrikant:4046577014299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,29/ stukexcl. btw

€ 110,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
485.5 mm
Slag
van 0 tot 200 mm
Duwkracht
800 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1