Eriks
STABILUS

STABILUS LOM094811 03-08-180/0250

  • ERIKS:14889376
  • Fabrikant:4046577017078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,29/ stukexcl. btw

€ 110,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
445 mm
Slag
van 0 tot 180 mm
Duwkracht
250 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1