Eriks
STABILUS

STABILUS LOM094722 03-08-120/0800

  • ERIKS:14889318
  • Fabrikant:4046577014589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,11/ stukexcl. btw

€ 102,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
325.5 mm
Slag
van 0 tot 120 mm
Duwkracht
800 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1