Eriks
STABILUS

STABILUS LOM085022 03-10-300/1000

  • ERIKS:14885840
  • Fabrikant:4046577373228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,72/ stukexcl. btw

€ 147,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
685 mm
Slag
van 0 tot 295 mm
Duwkracht
1,000 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
22 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1