Eriks
STABILUS

STABILUS LOM084662 03-08-220/0100

  • ERIKS:14889384
  • Fabrikant:4046577015944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,18/ stukexcl. btw

€ 112,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
525 mm
Slag
van 0 tot 220 mm
Duwkracht
100 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1