€ 91,29/ stukexcl. btw
€ 110,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 445 mm |
Slag | van 0 tot 180 mm |
Duwkracht | 500 N |
Buitendiameter zuigerstang | 8 mm |
Buitendiameter cilinder | 19 mm |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Oog |
Gatdiameter | 8.1 |