Eriks
STABILUS

STABILUS LOM084417 03-08-160/0300

  • ERIKS:14885806
  • Fabrikant:4046577017696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,37/ stukexcl. btw

€ 106,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
405 mm
Slag
van 0 tot 160 mm
Duwkracht
300 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1