€ 86,77/ stukexcl. btw
€ 104,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 365.5 mm |
Slag | van 0 tot 140 mm |
Duwkracht | 700 N |
Buitendiameter zuigerstang | 8 mm |
Buitendiameter cilinder | 19 mm |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Oog |
Gatdiameter | 8.1 |