Eriks
STABILUS

STABILUS LOM084360 03-08-140/0500

  • ERIKS:14889320
  • Fabrikant:4046577018051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,77/ stukexcl. btw

€ 104,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
365 mm
Slag
van 0 tot 140 mm
Duwkracht
500 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1