Eriks
STABILUS

STABILUS LOM084174 03-08-100/0500

  • ERIKS:14885800
  • Fabrikant:4046577364240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,05/ stukexcl. btw

€ 100,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
285 mm
Slag
van 0 tot 100 mm
Duwkracht
500 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1