Eriks
STABILUS

STABILUS LOM084034 03-08-060/0700

  • ERIKS:14889313
  • Fabrikant:4046577329522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,36/ stukexcl. btw

€ 94,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
205.5 mm
Slag
van 0 tot 60 mm
Duwkracht
700 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1