€ 78,36/ stukexcl. btw
€ 94,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 205 mm |
Slag | van 0 tot 60 mm |
Duwkracht | 600 N |
Buitendiameter zuigerstang | 8 mm |
Buitendiameter cilinder | 19 mm |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Oog |
Gatdiameter | 8.1 |