Eriks
STABILUS

STABILUS LOM082678 03-06-150/0150

  • ERIKS:14886271
  • Fabrikant:4046577376458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,41/ stukexcl. btw

€ 80,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
365.5 mm
Slag
van 0 tot 150 mm
Duwkracht
150 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
6.1