Eriks
STABILUS

STABILUS LOM082627 03-06-120/0300

  • ERIKS:14889338
  • Fabrikant:4046577355989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,43/ stukexcl. btw

€ 76,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
305.5 mm
Slag
van 0 tot 120 mm
Duwkracht
300 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
6.1