€ 63,43/ stukexcl. btw
€ 76,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Lift-O-Mat |
Totale lengte | 305.5 mm |
Slag | van 0 tot 120 mm |
Duwkracht | 50 N |
Buitendiameter zuigerstang | 6 mm |
Buitendiameter cilinder | 15 mm |
Aansluiting cilinder | Oog |
Blokkeerbare gasveer | Nee |
Aansluiting zuigerstang | Oog |
Gatdiameter | 6.1 |