Eriks
STABILUS

STABILUS LOM 094951 03-08-250/0350N

  • ERIKS:14886280
  • Fabrikant:4046577015340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,35/ stukexcl. btw

€ 117,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
585 mm
Slag
van 0 tot 250 mm
Duwkracht
350 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
19 mm
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
8.1