Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder 729841 BOL 06-10-250/0400N

  • ERIKS:14888905
  • Fabrikant:4046577357341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 199,80/ stukexcl. btw

€ 241,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Totale lengte
610 mm
Slag
van 0 tot 250 mm
Duwkracht
400 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Ja
Spanningssoort
Blokkeerbaar in drukrichting en trekrichtung (verend)
Lengte cilinder
341.5 mm
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad