€ 177,38/ stukexcl. btw
€ 214,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Totale lengte | 430 mm |
Slag | van 0 tot 160 mm |
Duwkracht | 400 N |
Buitendiameter zuigerstang | 10 mm |
Buitendiameter cilinder | 28 mm |
Aansluiting cilinder | Oog |
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..) | 10 |
Blokkeerbare gasveer | Ja |
Spanningssoort | Blokkeerbaar in drukrichting en trekrichtung (verend) |
Lengte cilinder | 251.5 mm |
Aansluiting zuigerstang | Buitendraad |