Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder 5388HM BOL 06-10-160-510/0200N

  • ERIKS:14890057
  • Fabrikant:4046577006324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 193,91/ stukexcl. btw

€ 234,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Totale lengte
510.5 mm
Slag
van 0 tot 160.5 mm
Duwkracht
200 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Ja
Spanningssoort
Blokkerend in trekrichting (stijf)
Lengte cilinder
332 mm
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad