Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder 5009DL LOW 06-100-275.5-0350N

  • ERIKS:14889144
  • Fabrikant:4046577021082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,07/ stukexcl. btw

€ 87,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
275.5 mm
Slag
van 0 tot 100 mm
Duwkracht
350 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad