Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder 192910 LOM 06-020-106.5-0050N

  • ERIKS:14889325
  • Fabrikant:4046577376472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,88/ stukexcl. btw

€ 65,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
106.5 mm
Slag
van 0 tot 20 mm
Duwkracht
50 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
6.1