Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder 1205RU LOW 06-150-375.5/0400N

  • ERIKS:14891004
  • Fabrikant:4046577020405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,65/ stukexcl. btw

€ 92,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
375.5 mm
Slag
van 0 tot 150 mm
Duwkracht
400 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad