Eriks
STABILUS

STABILUS Gasfeder 095303 LOW 10-100-285.5-1150N

  • ERIKS:14889448
  • Fabrikant:4046577014022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,94/ stukexcl. btw

€ 133,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
285.5 mm
Slag
van 0 tot 100 mm
Duwkracht
1,150 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
22 mm
Aansluiting cilinder
Buitendraad
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Draadmaat aansluiting cilinder (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad