Eriks
STABILUS

STABILUS Gas spring 082694/0250N 43/87 B76

  • ERIKS:14545523
  • Fabrikant:4046577370319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Lift-O-Mat
Totale lengte
365.5 mm
Slag
van 0 tot 150 mm
Duwkracht
250 N
Buitendiameter zuigerstang
6 mm
Buitendiameter cilinder
15 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Blokkeerbare gasveer
Nee
Aansluiting zuigerstang
Oog
Gatdiameter
6.1