Eriks
STABILUS

STABILUS BOL733105 06-10-100/0600

  • ERIKS:14888911
  • Fabrikant:4046577005808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 182,18/ stukexcl. btw

€ 220,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Totale lengte
400.5 mm
Slag
van 0 tot 100 mm
Duwkracht
600 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Ja
Spanningssoort
Blokkerend in drukrichting (stijf)
Lengte cilinder
284.5 mm
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad
FD
10000 N