Eriks
STABILUS

STABILUS BOL729183 06-08-060/0400

  • ERIKS:14888900
  • Fabrikant:4046577009363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,72/ stukexcl. btw

€ 177,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Totale lengte
228 mm
Slag
van 0 tot 60 mm
Duwkracht
400 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Ja
Spanningssoort
Blokkeerbaar in drukrichting en trekrichtung (verend)
Lengte cilinder
150 mm
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad