Eriks
STABILUS

STABILUS BOL729108 06-08-040/0300

  • ERIKS:14888899
  • Fabrikant:4046577009479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,67/ stukexcl. btw

€ 191,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Totale lengte
187 mm
Slag
van 0 tot 40 mm
Duwkracht
300 N
Buitendiameter zuigerstang
8 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
8
Blokkeerbare gasveer
Ja
Spanningssoort
Blokkeerbaar in drukrichting en trekrichtung (verend)
Lengte cilinder
130 mm
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad