€ 135,96/ stukexcl. btw
€ 164,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STABILUS |
Serie | Bloc-O-Lift |
Totale lengte | 146 mm |
Slag | van 0 tot 20 mm |
Duwkracht | 200 N |
Buitendiameter zuigerstang | 8 mm |
Buitendiameter cilinder | 28 mm |
Aansluiting cilinder | Oog |
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..) | 8 |
Blokkeerbare gasveer | Ja |
Spanningssoort | Blokkeerbaar in drukrichting en trekrichtung (verend) |
Lengte cilinder | 110 mm |
Aansluiting zuigerstang | Buitendraad |