Eriks
STABILUS

STABILUS BOL5203HL 06-10-040/0300

  • ERIKS:14890096
  • Fabrikant:4046577006515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,68/ stukexcl. btw

€ 199,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Totale lengte
212.5 mm
Slag
van 0 tot 40.5 mm
Duwkracht
300 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Ja
Spanningssoort
Blokkerend in trekrichting (stijf)
Lengte cilinder
154 mm
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad
FD
1000 N