Eriks
STABILUS

STABILUS BOL 729752 06-10-200/0300N

  • ERIKS:14888903
  • Fabrikant:4046577008236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,99/ stukexcl. btw

€ 226,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STABILUS
Serie
Bloc-O-Lift
Totale lengte
509 mm
Slag
van 0 tot 200 mm
Duwkracht
300 N
Buitendiameter zuigerstang
10 mm
Buitendiameter cilinder
28 mm
Aansluiting cilinder
Oog
Draadmaat aansluiting zuigerstang (M..)
10
Blokkeerbare gasveer
Ja
Spanningssoort
Blokkeerbaar in drukrichting en trekrichtung (verend)
Lengte cilinder
291.5 mm
Aansluiting zuigerstang
Buitendraad