€ 2.351,60/ stukexcl. btw
€ 2.845,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SPIRAX SARCO |
Serie | FTS14-4,5 |
Type | 8931 |
Serie | FTS14-4,5 |
Aansluiting | Binnendraad |
Maat aansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Druktrap artikel | PN25 |
Capacity uitvoering | SC |
Maximum drukverschil | 4.5 bar |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse huis | 1.4408 |
Geschikt voor perslucht | Nee |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 300 °C |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Horizontaal |