Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Vlottercondenspot Type: 1833 Serie: FT14-14 Nodulair gietijzer Maximum drukverschil: 14bar SC Horizontaal PN16 DN15

  • ERIKS:11812568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De nodulair gietijzeren vlottercondenspot type FT14 is universeel toepasbaar.
Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van grote hoeveelheden condensaat en de automatische ontluchter zorgt voor de afvoer van niet condenseerbare gassen.
Door het unieke ontwerp is het mogelijk de inbouwrichting eenvoudig aan te passen door het bolvormige huis los te nemen en in de gewenste richting te draaien.
Opslaan in lijst

€ 956,90/ stukexcl. btw

€ 1.157,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SPIRAX SARCO
Serie
FT14-14
Type
1833
Serie
FT14-14
Aansluiting
Flens
Maat aansluiting
DN15
Druktrap artikel
PN16
Capacity uitvoering
SC
Maximum drukverschil
14 bar
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse huis
EN-JS1030
Geschikt voor perslucht
Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)
250 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Horizontaal
Alternatieven

€ 406,50/ stukexcl. btw

€ 491,87incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026